曜日別特売
SMPM20-10P メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ 杉原産業 85048454

バリエーション

SMPM20-10P メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ 杉原産業 85048454
SMPM20-10P メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ 杉原産業 85048454
SMPM20-10P メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ 杉原産業 85048454

メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)20
内容量1袋(10個)注文コード85048454品番SMPM20-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,220

非常に強力なネオジム磁石を使用したPINマグネットです。
高級感のあるニッケルメッキ仕上げです。
12Φ、16Φ、20Φ、25Φの4種類のサイズをご用意しました。
1個、5個、10個入りの3種類があります。
カラー樹脂タイプの別シリーズもございます。

シルバー直径(Φmm)20高さ(mm)25保持枚数23入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応特性超強力
注意
※保持枚数はホワイトボードにA4コピー用紙を保持できる最大枚数です。

※吸着対象面に左右されるため保持枚数は参考の値とさせていただきます。

※実際の取付け場所でご確認の上、余裕を持ってご使用ください。

※強力な磁石を使用しておりますので皮膚の挟み込み等にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする