QNAP TS-632X-4G Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzクアッドコアプロセッサ搭載 タワー型NAS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85048540 品番TS-632X-4G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

TS-632Xで6 ベイのストレージ容量の可能性を引き出し、10GbE の速度を活用しましょう!
この多機能なストレージソリューションは、安全なバックアップ、高速なデータ転送、コンテナアプリケーションのサポートなど、多くの機能を提供します。
コストパフォーマンスに優れながらも強力な TS-632X は、予算を超えることなくワークフローの効率を向上させます。

内容
パッケージ:TS-632X
Ethernet Cable x 1
AC Adapter x 1
Power Cord x 1
Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD)
Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD)
Quick Installation Guide (QIG)
メモリー
システム:4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)、スロット:1 x SODIMM DDR4
ECCメモリ対応
互換性
ドライブ:3.5インチベイ:
3.5インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5インチ SATA ハードディスクドライブ
2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロット
PCIe:1
スロット 1:PCIe Gen 3 x4
PCIe スロット対象のカード寸法:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 インチ
質量(kg)正味:2.5、(総)4.96 対応ホットスワップ:対応 機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載 相対湿度5 〜 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 動作温度0 〜 40 ℃ (32 〜 104°F) 警告システム:ブザー LEDインジケーター:電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 〜 6 保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F) ファン2 x 90mm、12VDC ジャンボフレーム搭載 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226.5×235×65 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート●10ギガビットイーサネット:2 x 10GbE SFP+●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M)●USB 3.2 Gen 1:2 適合電源装置120W アダプター (12VDC), 100-240VAC 容量(GB)最大メモリー:16 (1×16 ) ドライブベイ6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s フォームファクタタワー ボタン仕様電源、リセット、USB自動コピー 対象CPU形式●AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4コア, 2.0GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットARM メモリ容量(MB)フラッシュメモリー:512 (デュアルブートOS保護) セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
注意
※HDD他ストレージは入っていないNASになりますのでご注意願います。別途搭載されるストレージを手配願います。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分〜12時00分 / 午後13時00分〜16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする