モニターアーム

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85154136 品番HNDS32G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 コスパモデルの水平垂直可動タイプです。 アームの機能はポール付きシングルアームと同等の設計です。 ポールのないものと比較すると、32インチのディスプレイを2台取り付けることが可能です。 ディスプレイの位置を自由に調整したり、2つのディスプレイを並べて使用したり、ディスプレイを上下に重ねて使用することも可能です。

質量(g)5.05kg タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット 角度(°)チルト(上下に傾ける):-30〜+85 耐荷重(kg)2〜9 寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):95 保証期間5年間 液晶モニター2台 適合モニターサイズ13〜32インチ 回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180 伸長(cm)アームの最大伸展長さ(上に):60 アームの可動方向水平垂直 適合範囲(cm)高さ調整:26 対応VESA規格75×75 / 100×100
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする