HNDS33B モニターアーム HUANUO 85154179

HNDS33B モニターアーム HUANUO 85154179
HNDS33B モニターアーム HUANUO 85154179
HNDS33B モニターアーム HUANUO 85154179
HNDS33B モニターアーム HUANUO 85154179
HNDS33B モニターアーム HUANUO 85154179
HNDS33B モニターアーム HUANUO 85154179
HNDS33B モニターアーム HUANUO 85154179
HNDS33B モニターアーム HUANUO 85154179
HNDS33B モニターアーム HUANUO 85154179
HNDS33B モニターアーム HUANUO 85154179

モニターアーム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード85154179品番HNDS33B
参考基準価格(税別)¥19,030販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ガススプリング式のシングルモニターアームです。 機能はシングルアーム同等で、35インチのモニター2台が搭載可能です。 モニターの位置を自由に調整したり、2つのモニターを並べて使用したり、モニターを上下に重ねて使用することも可能です。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブル×2本が付属しています。

質量(g)6.9kgタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル×2本角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~12寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):120保証期間5年間液晶モニター2台適合モニターサイズ13~35インチ回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180伸長(cm)アームの最大伸展長さ(上に):53.5アームの可動方向水平垂直適合範囲(cm)高さ調整:34.5対応VESA規格75×75 / 100×100
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする