モニターアーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85154197 品番HNDS33W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガススプリング式のシングルモニターアームです。 機能はシングルアーム同等で、35インチのモニター2台が搭載可能です。 モニターの位置を自由に調整したり、2つのモニターを並べて使用したり、モニターを上下に重ねて使用することも可能です。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブル×2本が付属しています。

質量(g)6.9kg タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル×2本 角度(°)チルト(上下に傾ける):-30〜+85 耐荷重(kg)2〜12 寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):120 保証期間5年間 液晶モニター2台 適合モニターサイズ13〜35インチ 回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180 伸長(cm)アームの最大伸展長さ(上に):53.5 アームの可動方向水平垂直 適合範囲(cm)高さ調整:34.5 対応VESA規格75×75 / 100×100
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする