HNSS32G モニターアーム HUANUO 85154258

HNSS32G モニターアーム HUANUO 85154258
HNSS32G モニターアーム HUANUO 85154258
HNSS32G モニターアーム HUANUO 85154258
HNSS32G モニターアーム HUANUO 85154258
HNSS32G モニターアーム HUANUO 85154258
HNSS32G モニターアーム HUANUO 85154258
HNSS32G モニターアーム HUANUO 85154258
HNSS32G モニターアーム HUANUO 85154258
HNSS32G モニターアーム HUANUO 85154258

モニターアーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード85154258品番HNSS32G
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ガススプリング式のシングルモニターアームです。 コスパモデルの水平垂直可動タイプのアームを採用しました。 高さ調節可能で高身長のユーザーにも適用します。 デスク周りのスペースを快適に確保し、ディスプレイを90度回転することも可能です。 ユーザーはマイクやカメラをポールに取り付けることも可能です。

質量(g)3.2kg内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85保証期間5年間液晶モニター1台適合モニターサイズ13~32インチ回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):60●アームの最大伸展長さ(前に):56アームの可動方向水平垂直適合範囲(cm)高さ調整:26対応VESA規格75×75 / 100×100
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする