モニターアーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85154276 品番HNSS32W
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガススプリング式のシングルモニターアームです。 コスパモデルの水平垂直可動タイプのアームを採用しました。 高さ調節可能で高身長のユーザーにも適用します。 デスク周りのスペースを快適に確保し、ディスプレイを90度回転することも可能です。 ユーザーはマイクやカメラをポールに取り付けることも可能です。

質量(g)3.2kg 内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット 角度(°)チルト(上下に傾ける):-30〜+85 保証期間5年間 液晶モニター1台 適合モニターサイズ13〜32インチ 回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180 伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):60●アームの最大伸展長さ(前に):56 アームの可動方向水平垂直 適合範囲(cm)高さ調整:26 対応VESA規格75×75 / 100×100
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする