モニターアーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85154337 品番HNSS34G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 大型ゲーム/オフィスモニター用に設計されたアームです。 最大耐荷重16kgで人気のあるSamsung 49インチG9モニターや他の多くの37〜49インチの大型モニターも搭載可能です。 ワイドスクリーンが不安定になりがちな問題を解決し、ディスプレイが傾かない設計になっています。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブルが付属しています。

質量(g)5.1kg 内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル 角度(°)チルト(上下に傾ける):-30〜+85 耐荷重(kg)5〜16 保証期間5年間 適合モニターサイズ27〜49インチ 回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180 伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):47.5●アームの最大伸展長さ(前に):66 アームの可動方向水平垂直 適合範囲(cm)高さ調整:28 対応VESA規格75×75 / 100×100
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする