モニターアーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85154398 品番HNSS35W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガススプリング式のシングルモニターアームです。 最大34インチのモニターを搭載でき、よりデスクからの距離が高く、より安定性が高い設計です。 ベースにはドッキングステーションが備わっており、ノートパソコンの充電(65W)、コンピューターのHDMI出力、スマートフォンの画面共有、USB-CおよびUSB-Aの充電、PCのUSB拡張などが可能です。

質量(g)5kg タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット 角度(°)チルト(上下に傾ける):-30〜+85 耐荷重(kg)2〜10 液晶モニター1台 適合モニターサイズ13〜34インチ 回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180 伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):55●アームの最大伸展長さ(前に):65 アームの可動方向水平垂直 I/Oポートベース:HDMI、RJ45、3.5mm Audio、USB-C (PD 100W)、USB-C(75/7.5W 各1)、USB 3.0 A 適合範囲(cm)高さ調整:34.5 対応VESA規格75×75 / 100×100
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする