フリースタンド

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)約2.5(A3横置きの場合) 注文コード85164108 品番DB524
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は寸法・耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

カードメモ帳化粧箱POPCDなどのスタンドに最適 。
足をスライドさせて奥行調整できる 。
ゴム足を外して分解すれば持ち運びにも便利 。
クロームメッキ仕上げだから錆びにくい 。
スライド幅:5〜20mmまで

材質鋼材(クロームメッキ) サイズフリースタンドLL 耐荷重(kg)約2.5(A3横置きの場合) 適合サイズA3 スライド幅(mm)(載せられる幅)5〜30まで

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85164108
2024-09-09
用途:
大きめの教本を使用する時
医療・福祉・介護関連業

書の作品を書く時、プラで出来た本立ては厚い本だと倒れるし立てる番いの部分が直ぐに壊れて困っていました。モノタロウでこれを見つけた時には嬉しくて直ぐ購入。厚さの部分も調節出来て良いのですが、持ち上げて動かすとずれるので改良されると良いのですが。

対象商品:
85164108
2024-07-01
用途:
カタログ置き
サービス業

事務所のところの入口にカタログを置くのに使いました。
場所をとるカタログが縦に置けて便利です。
見栄えも良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
85164108
2023-08-07
用途:
記念撮影用
大樹町農業担い手センター 様 (農・林・水産業)

シンプルな設計で、扱いやすく安定しているのでA−3賞状でも安心して使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
85164108
2021-11-18
用途:
展示会でチラシ展示用に使用
アオイ化学工業株式会社 様 (製造業)

A3サイズのハードクリアーファイルを立てかけて展示するには小さすぎるのでA4サイズに切り替えて展示しました。そうすると安定していて良好でした。

対象商品:
24030335
2019-12-05
用途:
会社の入り口に置いてある賞状の支えに使用。
その他業種

いつも額に入った賞状が倒れ掛かっているのが気になり購入しました。
求めていたサイズにぴったり♪で、価格もお手頃でした。

2人が参考にしています
対象商品:
85164108
2021-08-17
用途:
ポスターパネルの展示に
アオイ化学工業株式会社 様 (製造業)

A3サイズのポスターパネルの展示用に購入しましたが、パネルが重かったのでこのスタンドでは無理でした。そのためA4サイズのポスターパネルの展示に使用しました。A3サイズに使うには軽いものに限ると考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする