画像準備中

インダクションモーター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85165440 品番5IK60A-SW2
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

各種安全規格の認定は、モーター銘板品名で取得しています。

付属品モーター:なし 仕様●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 450 mN・m / 1300 r/min;三相200 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1550 r/min;三相220 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1600 r/min;三相230 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1600 r/min●起動トルク (モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 600 mN・m;三相200 V / 60 Hz: 500 mN・m;三相220 V / 60 Hz: 500 mN・m;三相230 V / 60 Hz: 500 mN・m●過熱保護装置タイプ:サーマルプロテクタ(自動復帰型)●電圧 / 周波数 / 電流:三相200 V / 50 Hz / 0.5 A;三相200 V / 60 Hz / 0.43 A;三相220 V / 60 Hz / 0.45 A;三相230 V / 60 Hz / 0.46 A 厚さ(mm)5 寸法(mm)200×200 質量(kg)2.7 タイプリード線 出力60 W 温度上昇ギヤヘッドまたはそれと同等の放熱板を装着し、常温常湿において定格運転後、抵抗法で巻線温度上昇を測定した値が80 ℃以下(三相タイプは70 ℃以下)です。 保護等級IP20 使用周囲温度(℃)単相100 V、単相200 V、三相200 V:‐10 〜 +50 (凍結のないこと)、その他の電圧:‐10 〜 +40 (凍結のないこと) 使用周囲湿度85 %以下(結露のないこと) 耐熱クラス130(B) 絶縁耐圧常温常湿において定格運転後、コイルとケース間に50 Hzまたは60 Hz、AC1.5 kV(三相380/400/415 VはAC2.0 kV)を1分間印加しても異常を認めません。 取付角寸法(mm)90 過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵(自動復帰型) 開放:130±5 ℃、復帰:85±20 ℃ 絶縁抵抗常温常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500 Vメガーで測定した値が100 MΩ以上あります。 時間定格連続
注意
※モーターが何らかの原因で過熱すると、サーマルプロテクタが働いてモーターは停止します。モーターの温度が下がると自動的に運転を再開しますので、点検作業は必ず電源を切っておこなってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする