洗濯機用送り座水栓

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85197919 品番Y1433TV-W-13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,717
販売価格(税別)
4,288
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オートストッパー付

呼び径13 取付ネジ径PJ1/2 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-09
用途:
洗濯機給水用水栓

以前の水栓よりカランの開閉角度が少なくなって使い易くなりました。

対象商品:
85197919
2023-07-07
用途:
洗濯機
農・林・水産業

洗濯機の蛇口交換を致しました、万が一蛇口からホースが脱落する場合でも安全弁の様なもの
が付いていて、水漏れ対策されていて安心感がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする