FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 研削砥石
FSK(エフエスケー)の 平形砥石
WA(赤)研削砥石
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
85198165
品番
V0-851
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
最も一般的に使用される砥石で、主に一般研削に用いられます。A砥粒より、やや硬く、破砕性にすぐれているため、鋭い切刃が得られます。
用途
合金鋼・工具鋼・炭素鋼などの研削。コンターマシン用。
形状
1号平型
粒度
80
厚さ(mm)
19
砥粒
WA
結合剤
ビトリファイド
結合度
K
最高使用周速度(m/s)
33
外径(mm)
75
穴径(mm)
8