硬式 メタルバット フレアグリップタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85198743 品番BHB-1090F-82.5-10
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

振り抜きやすさを追求したフレアグリップタイプの硬式メタルバット。
極限のヘッドスピードで撃ち砕く!振り抜きやすさに徹底してこだわり、ヘッドスピードを極限まで磨きあげた硬式金属バットです。『振り抜きやすさ』を追い求め、慣性モーメントの数値を限りなく抑えました。慣性モーメントの数値が低くすることにより、スイングスピードを速くします。筋力の少ない選手や、初心者、ミドルヒッターなどに最適です。

寸法(cm)82.5 太さ(Φmm)67 質量(g)900平均 材質超々ジュラルミン 仕様ミドルトップバランス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする