硬式ウッドバット ハードメイプル C55型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85198795 品番BHB1209-84-2370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

BFJマーク入りC55型、ハードメイプル使用の硬式ウッドバット。
グリップの形状が細い、パワーヒッター向けのモデルです。バット素材には、高密度で硬く、強度と耐久力に優れるハードメイプルを使用しています。

寸法(cm)84 太さ(Φmm)64 質量(g)890平均 材質ハードメイプル 仕様ミドルバランス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする