硬式ウッドバット 北米ホワイトアッシュ C55型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85198883 品番BHB1206-84-23K70
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

BFJマーク入りC55型、北米ホワイトアッシュ使用の硬式ウッドバット。
グリップの形状が細い、パワーヒッター向けのモデルです。バット素材には、柔らかな打感としなりを持ち合わせた北米ホワイトアッシュを使用しています。また、オイル塗装を施すことにより、木材の自然な風合いを保ち、ナチュラルなテイストに仕上がっています。

寸法(cm)84 太さ(Φmm)64 質量(g)880平均 材質北米ホワイトアッシュ 塗装オイル塗装 仕様ミドルバランス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする