Ezライン(フタなし)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 分岐回路数16 主幹容量(A)75(ELB3P) 主幹ブレーカ種類単2用:漏電ブレーカ、単3用:漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 注文コード85201464 品番ENE7164
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は分岐回路数・主幹容量・主幹ブレーカ種類など356種類から選べます 他の種類を見る

分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。
作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。
効率よくスピーディーに配線作業ができます。
ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。
分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。
また配線の余長を収納するのも簡単になりました。
フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。

材質プラスチック(カバー/本体) ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 主幹ブレーカ種類単2用:漏電ブレーカ、単3用:漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ容量単2用:MCB2P1E20A、単3用:MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 付属回路0 リミッタースペースなし 主幹容量(A)75(ELB3P) 分岐回路数16 分岐回路スペース4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする