ネスカフェ ゴールドブレンド ボトルコーヒー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(720mL×12本) 注文コード85207283 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,052

水出しコーヒーを一部(5%使用)使用し、すっきりした後味と澄んだコクを楽しめます。
厳鮮アロマキープ製法を導入し、香りを多く含む成分をより厳しい基準で管理して、酸化の原因となる空気との接触を従来品よりもさらに低減することで、上質な香りを素早く封じ込めています。
新しいゴールドブレンドの味わいと香りは、ひとくちずつ味わいたくなるアイスコーヒーです。
無糖タイプ。
持ちやすく、注ぎやすいボトル形状です。ペットボトルコーヒーの容器に、リサイクルペットを使用しています。

シリーズネスカフェ タイプ無糖
注意
※直射日光、高温、多湿を避けて保管し、早めにお召し上がりください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする