デジタル温湿度計 TT585

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85207615 品番 TT585WH
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

インテリアになじむデザインのデジタル温湿度計

ホワイト 用途お部屋に合わせて選べる5つのカラー。快適度表示付き。過去の最高・最低温湿度表示付き。 付属品お試し用電池(単4形乾電池(R03)×1本) 材質ABS、PMMA 電源DC1.5V 単4形乾電池(R03)×1本 本体質量(g)約72(乾電池含む) 測定方式温度:サーミスタ、湿度:抵抗変化型湿度センサー 表示最高最低温湿度表示:あり 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×73×46 温度測定範囲(℃)-5〜50 湿度測定範囲(%)20〜95 単位湿度:0.01 表示文字サイズ時計:10 mm、温湿度:8.4 mm 時計機能12時間 ・ 24時間表示 湿度測定精度35 〜 75 % ±5 % それ以外 ±10 % 温度設定単位0.1 ℃ 快適機能3段階表示(カラカラ:湿度40%未満、カイテキ:温度17℃以上28℃以下、湿度 40%以上70%未満、 ジメジメ:湿度70%以上。これ以外の範囲の場合は、快適レベル表示なし) 表示周期20 秒毎 測定精度(℃)0 〜 40 ℃ ±2.0 ℃ それ以外 ±3.0 ℃
取扱説明書:(0.77MB)
注意
※海外への転売は行わないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85207649
2025-02-01
用途:
ビニールハウスの温度測定
久保田花園 様 (農・林・水産業)

最高と最低の状態の比較が簡単に出来てとても使い易いです。壊れたらまた買います。

対象商品:
85207633
2024-05-11
用途:
室内の環境確認
教育・研究機関

棒温度計しかなかったところに設置しました。気温と湿度に加えて時刻も表示されるのでいいです。電池の保ちもいいので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする