エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
エレコムの スマホフィルム
OPPO Reno7 A ( OPG04 ) フィルム アンチグレア 指紋防止 傷防止 反射防止 マット エアーレス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85209435
品番
PM-O221FLF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
OPPO Reno7 A(OPG04)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
対応機種
OPPO Reno7 A(OPG04)
サイズ(inch)
約6.4
特性
エアレス・反射防止・指紋防止・スムースコート・抗菌加工・フッ素コート・ハードコート・再吸着・自己吸着・ハーフカット・チラつき防止
セット内容
液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
接着面:シリコン、外側:PET