宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPひも
ECO荷造りヒモ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(300m)
注文コード
85209523
品番
ETP-300
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
アウトレット
¥399
¥
169
バスケットに入れる
再生原料51%以上使用
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン/再生ポリプロピレン
色
白
質量(g)
240
用途
荷造り梱包
幅(mm)
60
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
08 118 038
注意
※直射日光が当たる場所や火のそばでの保管、使用は禁止