宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
ECO荷造りロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(80m)
注文コード
85209539
品番
ERP-080
在庫数量:残り135点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
アウトレット
¥399
¥
149
バスケットに入れる
再生原料51%以上使用
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
80
材質
ポリプロピレン/再生ポリプロピレン
色
白
質量(g)
220
用途
荷造り梱包・資材の結束
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
08 118 039
注意
※直射日光が当たる場所や火のそばでの保管、使用は禁止