宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPひも
CO2削減できる PP荷造りヒモ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1000m)
注文コード
85209548
品番
VC-100T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
長さ(m)
1000
材質
ポリプロピレン/CO2削減剤
色
白
質量(g)
1200
幅(mm)
100
注意
※直射日光が当たる場所や火のそばでの保管、使用は禁止