曜日別特売
AAA-401 S-PRO(グリーン) ナルビー 85209688

S-PRO(グリーン)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード85209688品番AAA-401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

パネルを片手でスライドするだけで刃をカバーでき、携行時や保管時に素早く安全性を確保
しっかりとしたグリップ、強固なボディ、高精度の専用刃によってプロの作業現場を支えます
刃の角を丸くしたS-PRO用刃を装着。替刃はカバーをスライドさせれば簡単に交換可能
2010年度グッドデザイン賞受賞

用途
ガラス汚れ・シールはがし・車ガラスの霜とり塗料カス・油汚れ・タイル汚れ
刃幅(mm)18.5材質ポリカーボネート(ガラス繊維入り)質量(g)62グリーン寸法(縦×横×高さ)(mm)93×120×10刃長(mm)118.5刃厚(mm)0.25
注意
※鋭利な刃物です。刃先にはご注意ください。
※手で刃先(部分)に触れたり、刃を曲げたりしないでください。
※保管時は刃を収納して、幼児の手の届かない安全なところに保管してください。
※高温場所での使用は避けてください。
※本来の目的以外には使用しないでください。

商品説明動画

ナルビー S-PRO スクレーパー 製品仕様動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-26
用途: ガラスクリーニング用
K ' s- Pro建設業・工事業

機能性と安全性はピカイチの商品ですが、耐久性は大いに不満。両端スライド部の「型部分がすぐに折れてしまう点を改良してもらえると満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする