曜日別特売
AAB-602 ナピカZ ナルビー 85209706

ナピカZ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード85209706品番AAB-602
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ガラスやタイル等の付着物落としに便利
手にぴったりとフィット、人間工学が生んだ美しいフォルム
1992年度グッドデザイン賞、2003年度ロングライフデザイン賞受賞
刃が取り付けられた回転部を回転させると、グリップ部に刃が収納されるので、携行
保管が安全
回転は背面のレバーをスライドさせるだけの簡単操作
スライダーがしっかり刃を固定するので携行
替刃3枚付

用途
ガラス汚れ・シールはがし・車ガラスの霜とり塗料カス・油汚れ・タイル汚れ
刃幅(mm)18.5材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)55ピンク寸法(縦×横×高さ)(mm)122×57×17刃長(mm)39刃厚(mm)0.25
注意
※鋭利な刃物です。刃先にはご注意ください。
※手で刃先(部分)に触れたり、刃を曲げたりしないでください。
※保管時は刃を収納して、幼児の手の届かない安全なところに保管してください。
※高温場所での使用は避けてください。
※本来の目的以外には使用しないでください。

商品説明動画

ナルビー(NALBIE)ナピカ/ナピカZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする