セーフティスクレーパーN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85209733 品番AAT-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・親指1本で刃を「作業」「保管」「交換」の3モードに簡単に切り替え可能 ・しっかり握れて滑りにくい、サンド仕上げの大型グリップを実装 ・「保管」モードでは刃は本体内部にスライドして収納され、モード切替ボタンを押してスライドしない限り、保管時に誤って刃が飛び出る心配はありません

刃幅(mm)17.3 材質本体:ABS、グリップ:PVC 質量(g)80 寸法(縦×横×高さ)(mm)142×94×21 刃長(mm)89.2 刃厚(mm)0.4 用途ガラス汚れ・シールはがし・車ガラスの霜とり塗料カス・油汚れ・タイル汚れ
注意
※鋭利な刃物です。刃先にはご注意下さい。
※手で刃先(部分)に触れたり、刃を曲げたりしないで下さい。
※幼児の手の届かない安全な所に保管して下さい。
※高温の場所での使用は避けて下さい。
※本来の目的以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする