曜日別特売
FAD-803 ラウンドスクレーパーL ナルビー 85209785

ラウンドスクレーパーL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード85209785品番FAD-803
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

・S、M、L、Vの4種類のラインナップをご用意 ・L は65mmのワイドな刃幅で広い範囲の汚れを一気に落とします ・ステンレスの刃先がカーブしているので、汚れやシール等の下に潜り込ませやすくなっています ・刃先は先端を研いでいないので、傷を付けにくく安全です ・ポリアセタール(POM)製の本体持ち手部分は刃先と一緒によくしなり、汚れ面と刃先を水平にして汚れが落とせ、湾曲した箇所にもお使いいただけます

用途
刃物ではキズがつく心配な場所での作業に最適です。
材質(刃)ステンレス材質(本体)ポリアセタール質量(g)25寸法(縦×横×高さ)(mm)156×67×6刃厚(mm)0.2
注意
※傷を付けにくい刃先ですが、念の為、ご使用前に目立たない部分でお試しいただけますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする