ナルビー
ナルビーの ヘラ/盛板/コテ
ナルビーの スクレーパー
替刃 セーフティスクレーパー(20枚入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85209855
品番
AGH-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
・セーフティスクレーパーN専用替刃 ・刃厚0.4ミリの替刃は、三枚刃替刃(0.25ミリ)より厚く耐久性があります ・1ケース20枚入り
刃幅(mm)
17.3
材質
カーボン鋼
刃長(mm)
89.2
刃厚(mm)
0.4
用途
セーフティースクレーパー刃の交換用