クリップボードフォルダーA4(黒)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85210275 品番75064
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥980
販売価格(税別)
891

収納力バツグン 会議、展示会、講義など様々なシーンで便利に使える
※小物は付属しておりません。
材質:PP。サイズ:350×240×33mm。セット内容:本体×1

サイズA4 ブラック セット内容本体×1 材質PP 包装形態OPP袋 寸法(mm)350×240×33 用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。
注意
※小物は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
屋台出店時
飲食業

伝票を書く時、収納に使用しています。
中のスペースが大きく、クリアファイルも入るサイズで仕訳けも出来て非常に使いやすいです。
ボールペンも入ります。
落としたら割れそうなところが少々気になりますが、高い物でもないので強度は許せる範囲です。

対象商品:
85210275
2023-08-13
用途:
書類の移動時
都築工芸 様

雨の日など打ち合わせに使う書類を運ぶのに丁度良いです。
必要なものだけ出してクリップに挟んで書き込んだりと重宝してます。
値段の割に作りもしっかりしてて、マット調で安っぽくもなく良い商品だと思います。
赤やグリーンなど色のバリエーションがあればもっと良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする