パイプベッド 天然木脚 ミドルタイプ 転落防止手すりガード付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85210853 品番 IRI-1041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

温かみのある天然木とクールなスチールのコントラストがおしゃれな、ちょっと高めのシングルベッド。
ベッドの下の収納スペースがたっぷり確保されているので、衣類ケースなどもすっぽり収まります。
お部屋の雰囲気にあわせて選べる4カラー展開が嬉しい!
シングル ベッド下収納 ベッドフレームアイアン パイプ ハイタイプ ベッドフレーム 頑丈 ミドルベッド スチールベッド

材質
[フレーム]スチール(粉体塗装)
[支柱]ラバーウッド(ラッカー塗装)
ブラック×ナチュラル(BKNA) 種類パイプベッド 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)102.5×209×96 付属品六角レンチ、スパナ 組立時間70分(目安)(お客様組立/大人2人) シリーズ木脚ベッドシリーズ サイズシングル
注意
※支柱は天然木を使用しているため、商品によって色味や木目などの風合いが異なります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする