カントリー調 レンジ台 ガラス扉1枚 ペールゴミ箱収納 キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85211273 品番FLL-0070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

木目調とガラスのカントリーテイストが可愛いリュッカランドのキッチンシリーズ。
斜め開閉の下部には付属のペールが2つ収まる収納部を完備!ゴミの分別もばっちり。
食器棚 キッチン収納 コンパクト レンジラック ダストボックス キッチンラック 収納棚

材質
[天板]合成樹脂化粧合板(PVC)
[前板]合成樹脂化粧パーティクルボード(PVC)
[本体]プリント紙化粧合板
[ガラス]生ガラス
備考
可動棚:1枚
・14Lペール2個付き
・背面化粧有り
・キャスター4個(うちストッパー2個)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×44.5×156 組立時間70分(目安)(お客様組立/大人2人) シリーズカントリーレンジ ナチュラル(NA)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする