養生マット すべり止め付

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85212138 品番 -
お一人様 2点まで
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

裏面にすべり止めがついた、マルチマットです。
床養生や荷物の保護に便利です。

長さ(mm)1800 (表)ネイビー、(裏)黒 幅(mm)1200 材質中綿:ポリエステル・再生綿、表:ポリエステル、裏:PVC材 厚さ(mm)約4 用途作業現場の養生、荷物保護
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外では使用しないで下さい。
※火気や火花の近くでは使用しないで下さい。
※商品に勢いよく乗らないで下さい。
※商品が濡れている場合は良く拭いてから、水気がない状態で使用してください。
※家庭での洗濯はしないでください。
※商品からの変色や色移りの可能性があります。同じ場所の長時間の使用や、濡れた状態での使用はしないでください。
※パッケージ時圧縮しておりますので薄く感じますが、時間の経過と共に厚みが戻ります。
※厚みに関しては、測定方法や部位によっても異なりますのであくまでも目安としてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-22
用途:
機器接続調整作業
サービス業

前回はもっと大きめのものを購入し、脚立作業時に使用しておりましたが、今回はラック作業にと思い購入いたしました。今まではブルーシート等使用しておりましたが、滑り等々の理由で再度小さめのものを購入しました。機器を置くこともあり、厚めなので安心できます。また床の冷たさが直に伝わりにくいので、この寒い時期にはありがたいです。大変重宝しております。

2026-03-26
用途:
部品運搬時の保護と、作業時の養生
自動車・二輪車・自転車関連業

養生マットですので作業時の養生はもちろんですが、車で部品などを運搬するときの保護にも最適です。安価で軽量なので、いくつかサイズを揃えておきたくなります。また追加購入したいと思います。

対象商品:
85212113
2026-03-24
用途:
車のシート養生
建設業・工事業

滑り止めが付いているのでズレなくて使いやすいです。

2026-02-06
用途:
電気工事の際
建設業・工事業

実際に使用して、脚立での1人作業が多いので滑らなくて大変満足しています。

2025-12-15
用途:
建築関係資材の下と養生
ワン 様

滑れなくてとても良いと思います。値段も手ごろかな安くなることは拒みません。

2025-10-27
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

滑り止めがついているので、マットがずれることがなく気に入っています。

2025-03-27
用途:
室内での作業の養生に
サービス業

配送先の養生用に購入。養生マットの上に載った際、すべり止めがしっかりと機能し、安心して作業が出来ます。厚みはもう少しあった方が安心だったかもしれませんが、手ごろな値段なので満足しております。

1人が参考にしています
2025-04-10
用途:
車両の荷台保護に使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

このサイズは近場のホームセンターに扱いがなく、大変重宝しています。
しかも滑り止め付きで、ズレないのがとても良いです。
欲を言えば、もう少し肉厚が希望です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする