※ケーブル選定表
進電テクノロジー
三菱電機J4 電源ケーブル
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(m)
2
注文コード
85212323
品番
SDM-PWCNS4-2LS-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
短納期
コストダウン
用途
1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR モーター接続用電源ケーブル
2. 固定用・可動用
ケーブル
固定用
ブレーキ
なし
電線断面積(mm
2
)
(SQ)2
長さ(m)
2
仕様
直結
適合機種
MELSERVO-J4シリーズ
タイプ
標準型SDM
適合モーター
HG-SR152、HG-JR153、HG-JR203
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。