曜日別特売
SDM-PWCNS4-5LS-20 三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジー 85212339

※ケーブル選定表

SDM-PWCNS4-5LS-20 三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジー 85212339
SDM-PWCNS4-5LS-20 三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジー 85212339

三菱電機J4 電源ケーブル

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)5注文コード85212339品番SDM-PWCNS4-5LS-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

短納期
コストダウン

用途
1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR モーター接続用電源ケーブル
2. 固定用・可動用
ケーブル固定用ブレーキなし電線断面積(mm2)(SQ)2長さ(m)5仕様直結適合機種MELSERVO-J4シリーズタイプ標準型SDM適合モーターHG-SR152、HG-JR153、HG-JR203
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする