水冷ファン固定用ネジセット 25mm厚用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85212777 品番SCI-03A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

25mm厚ファンを水冷ラジエーターに取り付けるためのインチネジセットです。
平頭形状で、物理干渉を減らします。
ワッシャーが振動を減らし、静音につながります。ラジエーターのネジ穴周辺の傷みも減ります。
付属ワッシャーを使用しない場合、ネジに3mmの長さがあるので、ケースを挟んで固定もできます。
色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。

適合25mm厚ファン用 セット内容インチネジ×4個、M4ワッシャー×4個 ねじ寸法#6-32 ねじ長さ(mm)約31 ねじ山(mm)約5.5 頭部厚(mm)2 ワッシャー外径(mm)10 ワッシャー厚さ(mm)0.8 ブラック
注意
※ファンやラジエーターによっては、ネジが届かないか、ラジエーターの底に当たって最後まで締まらない可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする