特殊精密工具 32点セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85213014 品番TL-015A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

携帯機器、ゲーム機、ノートパソコンの修理に便利な工具セットです。
エクステンションビットホルダーをハンドルに締めつける位置により、長さを調整できます。
ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。
ヘックスローブはヘクスローブ、ヘクサロビュラ、トルクスドライバー、星型ドライバーとも呼びます。

セット内容
三角2種: 2.0/2.2
マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/3.0
プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1
ヘックスローブ4種: T1/T2/T3/T4
ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 7種: T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15
ペンタローブ3種: P2/P5/P6
Y字型2種: Y0/Y1
SIMイジェクトピン: 0.8mm径
六角3種: 1.5/2.0/2.5
エクステンションビットホルダー
ドライバーハンドル
専用ケース
入組点数32 材質ビット:ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル:アルミニウム ビット軸対辺(mm)六角4 ビット全長(mm)28
注意
※エクステンションビットホルダーを必ず使用してください。ビットはハンドルに直接取り付けられません。
※上ぶたの透明ケースはビットが当たるなどして白く変色している部分があります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする