スクラップアルバム替え台紙

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 注文コード85213039 品番XP-37P-00
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

マスキングテープの貼り直しができる丈夫な台紙!
高透明ポケットが飾った台紙をきれいに保護。
マスキングテープの貼り直しやペン書きに適した台紙です。
写真が映える高透明ポケット。
飾った台紙をキレイに保護します。
台紙の出し入れができるので、寄せ書きにも最適です。

収納サイズL判×2枚、ポストカード×2枚、2L判×1枚 クラフト 寸法(縦×横)(mm)台紙:231×194 材質台紙:紙、OPP 材質(ビス)真鍮(メッキ) 仕様クラフト台紙入ポケット1束5枚入、継ビス2本付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする