スクラップアルバム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード85213048 品番XP-3708-48
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

誰でも簡単スクラップアルバム!
ページ構成や、ギフト用に分担作業が簡単に出来るカード台紙。
作って入れる、カードタイプの台紙。
写真とコメントを添えるだけで仕上がる丁度いいサイズ感。
ポケットから取り出して作れる、カード台紙仕様。複数人での作業が同時にできます。
写真を鮮やかなまま残せる、透明度の高い保護ポケット。
しっかりとした厚みの丈夫な台紙。
スペア台紙の補充枚数 約10枚 (背表紙付)(セット分も含めて最大約20枚)。

収納サイズL判、ハガキ クラフト 寸法(縦×横)(mm)カード台紙:171×153 寸法(縦×横×厚さ)(mm)181×192×20 材質(表紙) 材質台紙:紙、OPP 材質(ビス)真鍮(メッキ) 仕様クラフト台紙8枚入り、内ビス式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする