セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの フォトアルバム
スクラップアルバム替え台紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
85213057
品番
XP-38P-48
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
スクラップアルバム ALDECOミニのスペア台紙
台紙5枚入り
継ビス付き
収納サイズ
L判、ハガキ
色
クラフト
寸法(縦×横)(mm)
175×181 (カード台紙:171×153)
材質
台紙:紙、OPP
仕様
クラフト台紙(CF)、クリーム台紙(CR)、ブラック台紙 (BK)1束5枚入り