極太トレーニングバット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85213066 品番BTB1022-N04M10
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

グリップエンドの形状を通常のバットに近づけた、大人気の超極太グリップのトレーニングバット。

サイズ(cm)85 太さ(Φmm)63.5 質量(g)1200平均 材質青タモ、メイプル、バーチ ネオンイエロー×メタリックシルバー 仕様実打可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする