ヘビートレーニングバット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85213118 品番BTB1025-M07N39
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

1.3kg硬式ヘビートレーニングバット。
より振り込んで力を付けたい選手に最適な規格です。

サイズ(cm)86 太さ(Φmm)64 質量(g)1300平均 材質青タモ、メイプル、バーチ メタリックゴールド×ネオンライトブルー 仕様実打可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする