ソフトボール用トレーニングバット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85213179 品番BTB1027-90M23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高いレベルを追求するソフトボーラーに、本格的なソフトボール用トレーニングバット。
ソフトボールの試合で使用されている金属やカーボンのシェアの多いバットのバットバランスに合わせて、少し重みを加えた木製トレーニングバットです。木製で耐久性もあり、実打可能な仕様になっております。BTB1026より重量を重くし、実戦を意識しながら負荷をかけたトレーニングが可能です。ブラック×メタリックレッドとネオンオレンジ×メタリックブルー、パープル×メタリックピンクが遊び心のある配色になっています。試合で使っているバットに近い感覚でトレーニングしたい、耐久性のある木製バットでボールを打ち込みを行いたい、重みのあるバットでスイングスピードを向上させたい選手にオススメです。

サイズ(cm)84 太さ(Φmm)57 質量(g)850平均 材質青タモ、メイプル、バーチ ブラック×メタリックレッド 仕様実打可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする