Western Digital(ウエスタンデジタル)
Western Digital(ウエスタンデジタル)の PCパーツ
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵HDD
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵HDD3.5
内臓HDD 3.5インチ WD Red Plus
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85213303
品番
WD80EFZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
中小企業のNAS環境やSOHOのお客様の増加したワークロードを処理する機能を詰め込んだWD Red Plus。大切な自宅や職場のファイルを保存および共有する際に柔軟性、汎用性、信頼性を発揮します。
容量(TB)
8
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
5640
キャッシュメモリ(MB)
128
サイズ
3.5インチ
インターフェース
SATA
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85213303
WD80EFZZ
61593466
WD80EFPX
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD
Western Digital(ウエスタンデジタル)
1台
¥
45,980
欠品中
税込
¥
50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)