内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85213355 品番 WD181KFGX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

プロ仕様のソリューション。
大企業向けNAS。
独自のNASware3.0テクノロジー。
優れたNAS互換性を備えた設計。
大規模なNASのベイ衝撃保護。
ディスクユーティリティと移行ツール。

容量(TB)18 サイズ3.5インチ インターフェースSATA ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)512

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする