内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85213407 品番WD84PURZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

WD Purpleドライブは幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い監視システム用ストレージです。
NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備え、24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。
また、独自のAllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。

容量(TB)8 サイズ3.5インチ インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)128 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5640

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85213407 WD84PURZ 61593448 WD85PURZ 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Western Digital(ウエスタンデジタル) 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Western Digital(ウエスタンデジタル) 1台 57,980
欠品中
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする