ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85213574 品番 XP-3310U/AT/充電池/溶剤用/無/100/水素
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310U, XP-3318U, XP-3360U-W, XP-3368U-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能

対象ガス水素 測定範囲(%)0-100LEL 警報設定値20%LEL 電源単3形ニッケル水素充電池 4本 各種認証ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T3 Ga ・IECEx: Ex ia da IIC T3 Ga ・CE 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44 質量(g)約 460 付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音 使用温度範囲(℃)-20〜50 使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと) 用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。 オプションレザーケース、アリゲータークリップ、ガス導入管(1、2、3、5、10m)、充電器、アタッチメント
注意
※対象ガスにのみ感度を有するものではありません。
※変換されたガス濃度は推定値であり、精度を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする