カラオケマイクスピーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85214396 品番SM-KM21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

デュエットモード搭載カラオケマイクスピーカー。マイク2本でスマホにペアリングしてデュエットができる。高音質スピーカー搭載。3通りの再生方法(Bluetooth、オーディオケーブル、MicroSDカード(TFカード)
リバーブレーション、エコー等エフェクト機能、ボイスカット機能あり。USB充電。使用時間約3-7時間、長時間歌える。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.9×7.9×28.7 質量(g)410 材質ABS/アルミニウム合金 定格入力USB(DC5V 1A) バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:2000 最大出力5W 通信距離(m)約8-10(障害物との状況により異なる) BluetoothBluetooth5.0 再生形式音楽:Bluetooth、オーディオテーブル、MicroSDカード(TFカード) 付属品マイク、USB充電ケーブル、オーディオケーブル(3.5mmステレオプラグ・MicroUSB)、マイクカバー、収納ケース、取扱説明書兼保証書 充電時間(時間)約5(充電環境により異なる) 用途家族や友人とのホームパーティーに。歌の練習にも最適。 バッテリー容量(Ah)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする