綿100%衿カバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85214789 品番04075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

生地はお肌に優しい天然素材の綿100%。
肌になじみやすく、優しく汗を吸い取ってくれます。
汚れやすい衿元部分だけのカバーだから、洗濯も着脱も、パッと簡単!家事を賢く時短できる便利アイテムです。
取り外し簡単!
丸洗いOK!

ピンク+ブルー セット内容2色組 サイズダブル 寸法(cm)1枚:(約)190×50 質量(g)1枚:(約)350 材質綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする