産業用PoEスイッチングハブ Giga4ポート 2.5G SFP 2ポート af/at 外部電源DC12-54V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85214956 品番IGS-624HPT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

1000BASE-T 4ポート、100/1000/2500BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。

ポート数1000BASE-T:4ポート、100/1000/2500BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g)635 出力(W)最大120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135 仕様ハードウェアバージョン2 電源DC12〜54V 材質(ケース)IP40 メタル 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする