産業用PoEスイッチングハブ Giga8ポート SFP 2ポート af/at

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85214983 品番 IGS-1020PTF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。

ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり) 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g)837 出力(W)最大240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×106×152 仕様ハードウェアバージョン2 電源DC48〜54V 材質(ケース)IP30 メタル 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする